YLEISSÄHKÖ SB410EBG Väyläpistoke Breaker 3p4w 240v 100a Nema 1 | AE8DYY 6CPA2

GENERAL ELECTRIC SB410EBG-väyläkatkaisija 3p4w 240v 100a Nema 1

Varastossa
Tuote: AE8DYY Malli: SB410EBGRistiviite: 6CPA2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,630.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBussipistoke
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiLataus
Syvyys8"
KotelointiluokkaNEMA 1
Korkeus13 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 4-johdin maadoituksella
Jännite240
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Järjestelmä (3P4W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusJänniteLeveysHinta
GENERAL ELECTRIC SB310EBG -vikakatkaisija 3p3w 240v 100a Nema 1 | AE8DUM 6CNV2 SB310EBG1008"13 "24011 "€7,540.19
GENERAL ELECTRIC SB310ED4G -vikakatkaisija 3p3w 480v 100a Nema 1 | AE8DUN 6CNV3 SB310ED4G1008"13 "48011 "€7,540.19
GENERAL ELECTRIC SB31EBG -vikakatkaisija 3p3w 240v 15a Nema 1 | AE8DUQ 6CNV8 SB31EBG158"13 "24011 "€6,635.92
GENERAL ELECTRIC SB31ED4G -vikakatkaisija 3p3w 480v 15a Nema 1 | AE8DUR 6CNV9 SB31ED4G158"13 "48011 "€6,635.92
GENERAL ELECTRIC SB32.5EBG -vikakatkaisija 3p3w 240v 25a Nema 1 | AE8DUU 6CNW1 SB32.5EBG258"13 "24011 "€3,768.69
GENERAL ELECTRIC SB32.5ED4G -vikakatkaisija 3p3w 480v 25a Nema 1 | AE8DUV 6CNW2 SB32.5ED4G258"13 "48011 "€4,697.28
GENERAL ELECTRIC SB321RG -vikakatkaisija 3p3w 240v 30a Nema 1 | AE8DUX 6CNW4 SB321RG308.75 "13 "24011.25 "€2,858.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SB410EBG-väyläkatkaisija 3p4w 240v 100a Nema 1
€7,630.63 / yksikkö