Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3L-100 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine | BP3RFM 0011090

WATTS 3L-100 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine

Varastossa
Tuote: BP3RFM Malli: 3L-100 3/4Ristiviite: 0011090

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja Sarja3L
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine100 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2354

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVapautuspaineHinta
WATTS 3L-125 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi paineenalennuspaine | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4Messinki75 Psi€121.95
WATTS 3L-75-Z9 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 210 astetta F, 75 Psi Poistopaine | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Pronssi75 Psi€138.58
WATTS 3L-150-Z9 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 150 psi:n alennuspaine | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Pronssi150 Psi€131.69
WATTS 3L-125-Z9 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 210 astetta F, 125 Psi Poistopaine | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4Pronssi125 psi€143.83
WATTS 3L-150 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 150 psi:n alennuspaine | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4Pronssi150 Psi€111.80
WATTS 3L-95 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 210 astetta F, 95 Psi Poistopaine | BP4DUU 0011097 3L-95 3/4Pronssi95 Psi€121.95
WATTS 3L-075 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 75 psi paineenalennuspaine | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4Pronssi75 Psi€121.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3L-100 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine
€133.71 / yksikkö