Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ P035F-kytkin AC Katkaise sulake 240v 30a | AE8DUG 6CNU7

GENERAL ELECTRIC P035F Kytkin AC Irrota Sulake 240v 30a

Varastossa
Tuote: AE8DUG Malli: P035FRistiviite: 6CNU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikytkin
Ampeeria30
Vahvistimet AC30
Syvyys3.1 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus8"
HP3 hv @ 240 VAC
MateriaaliMuovi
NEMA-kotelotyyppi3R
Vaihe1
Astian tyyppiEi pakkausta
OikosulkusuojausSulake
Jännite240 VAC
Leveys5.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509045
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHPMateriaaliVaiheLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ U0353F-kytkin Acdisconnect Fusible 240v 30a 3ph | AE7WMH 6AYA0 U0353F5.2 "14.4 "3 - 7.5 hv @ 240 VMetallinen37.2 "€364.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC P035F Kytkin AC Irrota Sulake 240v 30a
€101.72 / yksikkö