Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS23 -ohjausaseman painike 22mm 2no / 2nc | AG6VKE 49A489

GENERAL ELECTRIC GE-PBS23 -ohjausaseman painike 22mm 2no / 2nc

Varastossa
Tuote: AG6VKE Malli: GE-PBS23Ristiviite: 49A489

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
Toiminta2NO / 2NC
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Kotelon materiaalivalox
IP-luokitus66
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin väriMusta / musta
Koko22mm
Operaattorin tyyppi(2) Musta huuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS01 -ohjausaseman painike 22mm 1nc vihreä | AG6VJG 49A467 GE-PBS011NC1NC1Vihreä22mmHuuhtelupainike€165.51
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS02 -ohjausaseman painike 22mm 1nc punainen | AG6VJH 49A468 GE-PBS021NC1NC1punainen22mmLaajennettu painike€171.49
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS03 -ohjausaseman painike 40mm 1nc punainen | AG6VJJ 49A469 GE-PBS031NC1NC1punainen40mmPainike sienipäällä€184.09
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS18 -ohjauspainike 22mm 1no / 1nc | AG6VJZ 49A484 GE-PBS181NO / 1NC1NO / 1NC2Vihreä / punainen22mmPainonappi lipulla€240.00
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS19 -ohjausaseman painike 22mm 1no / 1nc | AG6VKA 49A485 GE-PBS191NO / 1NC1NO / 1NC2Musta / musta22mmSienen pää avaimella€240.00
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS20 -ohjausaseman painonappi 22mm 2no / 2nc | AG6VKB 49A486 GE-PBS202NO / 2NC2NO / 2NC2Musta / musta22mm(2) Musta huuhtelupainike€269.10
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS21 -ohjausaseman painike 22mm 2no / 2nc | AG6VKC 49A487 GE-PBS212NO-2NC2NO / 2NC2Musta / musta22mmSienen pää avaimella€344.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS23 -ohjausaseman painike 22mm 2no / 2nc
€344.44 / yksikkö