Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FT08 Messinki Mini Palloventtiili Mnpt x Putki 3/8 In | AB6VBZ

APPROVED VENDOR 22FT08 messinki minipalloventtiili Mnpt x putki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6VBZ Malli: 22FT08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x putki
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine250 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiVähentynyt
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FT09 Messinki Mini Palloventtiili Mnpt x Putki 1/2 In | AB6VCA 22FT091 / 2 "1 / 2 "€21.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT08 messinki minipalloventtiili Mnpt x putki 3/8 tuumaa
€17.89 / yksikkö