Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ FBH16TE045R-katkaisija 45a 1p 347 / 600vac Lug | AE8FRV 6CYW5

GENERAL ELECTRIC FBH16TE045R-katkaisija 45a 1p 347 / 600vac Lug

Varastossa
Tuote: AE8FRV Malli: FBH16TE045RRistiviite: 6CYW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,696.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus347 / 600 VAC
ILMA @ 240 VAC100kA
ILMA @ 277 VAC100kA
Ampeeria45
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3.8 "
Kehyksen koko100A / FB
Korkeus6.5 "
Maks. AIR-luokitus100kA
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysILMA @ 240 VACILMA @ 277 VACILMA @ 480 VACILMA @ 600 VACAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheHinta
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE035R-katkaisija 35a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA3521€4,251.77
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE040R-katkaisija 40a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA4021€4,251.77
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE045R-katkaisija 45a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA4521€4,251.77
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE050R-katkaisija 50a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA5021€4,251.77
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE060R-katkaisija 60a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA6021€4,251.77
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE080R-katkaisija 80a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA8021€5,465.34
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE090R-katkaisija 90a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA9021€5,465.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBH16TE045R-katkaisija 45a 1p 347 / 600vac Lug
€1,696.43 / yksikkö