Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ EP61ULD20 Lisäsuojus 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 lisäsuoja 20a 1p 277vac

Varastossa
Tuote: AA2HTR Malli: EP61ULD20Ristiviite: 10K592

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäsuoja
AC-jänniteluokitus277 VAC
ILMA @ 120 VAC6kA
ILMA @ 125 VDC6kA
ILMA @ 240 VAC6kA
ILMA @ 277 VAC6kA
ILMA @ 480 VAC6kA
ILMA @ 48 VDC6kA
ILMA @ 600 VAC6kA
ILMA @ 65 VDC6kA
AIR-luokitus6k
Ampeeria20
Käyrän tyyppiD
Tasajänniteluokitus50 VDC
Syvyys76mm
Pituus86mm
Maks. AIR-luokitus6kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusSyvyyseräMaks. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ EP63ULD30-katkaisija 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66 EP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC-lisäsuoja8AWG3€203.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 lisäsuoja 20a 1p 277vac
€23.05 / yksikkö