Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ EP63ULD30-katkaisija 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30-katkaisija 30a 480vac 110vdc

Varastossa
Tuote: AF9LPJ Malli: EP63ULD30Ristiviite: 30EF66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-lisäsuoja
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria30
Käyrän tyyppiD
Tasajänniteluokitus110 VDC
Syvyys76.0mm
Pituus86mm
Maks. AIR-luokitus6kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys54mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)11.75
Laivan pituus (cm)7.14
Laivan leveys (cm)5.24
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusSyvyyseräMaks. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ EP61ULD20 Lisäsuojus 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592 EP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmLisäsuoja4AWG1€23.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30-katkaisija 30a 480vac 110vdc
€203.36 / yksikkö