YLEINEN SÄHKÖ CR308DT021AJAAAAA Yhdistelmävirtalähde Nema1 45a 120v 50a Rele | AE7VAR 6ANH1

GENERAL ELECTRIC CR308DT021AJAAAAA Yhdistelmäkäynnistin Nema1 45a 120v 50a Rele

Varastossa
Tuote: AE7VAR Malli: CR308DT021AJAAAAARistiviite: 6ANH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,532.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä magneettinen käynnistin
Vahvistimet AC45
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaEi
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15
HP @ 3 -vaihe - 460 V25
HP @ 3 -vaihe - 480 V25
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-koko2
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus25 - 50 A
MerkkivaloEi
TyyppiSulake Irrota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.518
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoVahvistimet ACKäämin voltitYlikuormitusreleen vahvistimen asetusOhjausmuuntajaHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR308CT02H3GAAAAA -yhdistelmän käynnistin sulake 1 27a 13.5a -rele | AE7VAM 6ANG7 CR308CT02H3GAAAAA127120 VAC6.5 - 13.5 AEi--7.5€2,420.55
YLEINEN SÄHKÖ CR308CT02H3HAAAAA -yhdistelmäsulake sulava 1 27a 27a Rele | AE7VAN 6ANG8 CR308CT02H3HAAAAA127120 VAC13 - 27 AEi7.57.510€2,397.05
YLEINEN SÄHKÖ CR308CT94R3GDAAAA -yhdistelmän käynnistin 1 1no-1nc 27a 7.5hp@460v | AE7VAP 6ANG9 CR308CT94R3GDAAAA127480V / 120V6.5 - 13 AKyllä--7.5€4,020.74
YLEINEN SÄHKÖ CR308CT94R3HDAAAA -yhdistelmän käynnistin 1 1no-1nc 27a 10hp @ 460v | AE7VAQ 6ANH0 CR308CT94R3HDAAAA127480V / 120V13 - 27 AKyllä7.57.510€4,059.76
YLEINEN SÄHKÖ CR308DT02H6JAAAAA Yhdistelmävirtalähde Nema1 45a 120v 50a Rele | AE7VAT 6ANH2 CR308DT02H6JAAAAA245120 VAC25 - 50 AEi151525€3,297.88
YLEINEN SÄHKÖ CR308DT94R6JDAAAA Yhdistelmävirtalähde Nema1 1no-1nc 45a Transf: lla | AE7VAU 6ANH3 CR308DT94R6JDAAAA245480V / 120V25 - 50 AKyllä151525€5,601.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308DT021AJAAAAA Yhdistelmäkäynnistin Nema1 45a 120v 50a Rele
€3,532.80 / yksikkö