YLEINEN SÄHKÖ CR308CT021AGAAAAA Yhdistelmävirtalähde, sulamaton 27a 13.5a Rele | AE7VAK 6ANG5

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AGAAAAA -yhdistelmäkäynnistin, sulamaton 27a 13.5a -rele

Varastossa
Tuote: AE7VAK Malli: CR308CT021AGAAAAARistiviite: 6ANG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,306.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä magneettinen käynnistin
Vahvistimet AC27
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaEi
HP @ 3 -vaihe - 460 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V7.5
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-koko1
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus6.5 - 13.5 A
MerkkivaloEi
TyyppiEi-sulava katkaise

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.637
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VYlikuormitusreleen vahvistimen asetusHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR308CT021AHAAAAA -yhdistelmän käynnistin Ei sulava 1 27a 27a Rele | AE7VAL 6ANG6 CR308CT021AHAAAAA101013 - 27 A€2,127.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AGAAAAA -yhdistelmäkäynnistin, sulamaton 27a 13.5a -rele
€2,306.81 / yksikkö