Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR306A104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a | AF2LVL 6VDL7

GENERAL ELECTRIC CR306A104 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a

Varastossa
Tuote: AF2LVL Malli: CR306A104Ristiviite: 6VDL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€472.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC9
Käämin voltit480 VAC
Syvyys4.63 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus10 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/3
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V2
HP @ 3 -vaihe - 480 V2
HP @ 3 -vaihe - 575 V2
Hz50/60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)16.83
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306B104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Ei peruuttamista1833555€591.00
YLEINEN SÄHKÖ CR306C104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Ei peruuttamista277.57.5101010€676.75
YLEINEN SÄHKÖ CR306D104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Ei peruuttamista451515252525€1,089.89
YLEINEN SÄHKÖ CR306A004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Ei peruuttamista91.51.5222€442.95
YLEINEN SÄHKÖ CR306B004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Ei peruuttamista1833555€569.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306C004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Ei peruuttamista277.57.5101010€621.45
YLEINEN SÄHKÖ CR306D004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Ei peruuttamista451515252525€1,005.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306A104 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a
€472.14 / yksikkö