Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR306C004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9

GENERAL ELECTRIC CR306C004 magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a

Varastossa
Tuote: AF2LVC Malli: CR306C004Ristiviite: 6VDK9
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
€621.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC27
Käämin voltit480 VAC
Syvyys3.94 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus7.8 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 208 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Hz50/60
NEMA-koko1
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys3.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)23.18
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306B104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Ei peruuttamista1833555€591.00
YLEINEN SÄHKÖ CR306C104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Ei peruuttamista277.57.5101010€676.75
YLEINEN SÄHKÖ CR306D104 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Ei peruuttamista451515252525€1,089.89
YLEINEN SÄHKÖ CR306A004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Ei peruuttamista91.51.5222€442.95
YLEINEN SÄHKÖ CR306B004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Ei peruuttamista1833555€569.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306D004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Ei peruuttamista451515252525€1,005.96
YLEINEN SÄHKÖ CR306E004 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 90a | AF2LVE 6VDL1 CR306E00425Ei peruuttamista903030505050€1,555.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C004 magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a
€621.45 / yksikkö