Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR305X230D-valintakytkinsarja Pois päältä Koko 2 Musta | AE7UYZ 6AND2

GENERAL ELECTRIC CR305X230D-valintakytkinsarja pois päältä, koko 2 musta

Varastossa
Tuote: AE7UYZ Malli: CR305X230DRistiviite: 6AND2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkinsarja
VäriMusta
NEMA-luokitus2
Aloittelijan koko2
TyyppiPois, päälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräNEMA-luokitusTyyppiHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR305X120N-painikesarja Käynnistys / Pysäytys 00 0 1 NEMA 1 | AC9QBP 3HYP1 CR305X120NMustaPainonappisarja1Start-Stop, hetkellinen yhteys€131.73
YLEINEN SÄHKÖ CR305X130N-valintakytkin HOA 00 0 1 NEMA 1 | AC9QBQ 3HYP2 CR305X130NMustaValintakytkinsarja1Hand-Off-Auto€131.73
YLEINEN SÄHKÖ CR305X130P-valintakytkinsarja Pois päältä Koko 00 0 1 Musta | AE7UYW 6ANC9 CR305X130PMustaValintakytkinsarja00,0,1Pois, päälle€131.73
GENERAL ELECTRIC CR305X150N Merkkivalosarja Koko 00 0 1 Punainen | AE7UYX 6AND0 CR305X150NpunainenMerkkivalosarja00,0,1-€246.87
YLEINEN SÄHKÖ CR305X220N-painikesarja Start-Stop-koko 2 | AE7UYY 6AND1 CR305X220NMustaPainonappisarja2Start-Stop, hetkellinen yhteys€131.73
YLEINEN SÄHKÖ CR305X230N-valintakytkinsarja Hand-Off-Auto Koko 2 | AE7UZA 6AND3 CR305X230NMustaValintakytkinsarja2Hand-Off-Auto€131.73
GENERAL ELECTRIC CR305X250N Merkkivalosarja, koko 2 Red Pilot Lt | AE7UZB 6AND4 CR305X250NpunainenMerkkivalosarja2-€271.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305X230D-valintakytkinsarja pois päältä, koko 2 musta
€131.73 / yksikkö