Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR123C118A Lämpöyksikön koko 0-1 1.02-1.12 A Alue | AC9QCC 3HYR4

GENERAL ELECTRIC CR123C118A-lämpöyksikön koko 0-1 1.02-1.12 A Alue

Varastossa
Tuote: AC9QCC Malli: CR123C118ARistiviite: 3HYR4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöyksikkö
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo1.12
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo1.06 ja 1.10
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo1.04
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo1.02
Täyden kuorman ampeerit1.02 ja 1.12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0351
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / Avoin ja iso koteloFL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso koteloFL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / VakiokoteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / VakiokoteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / Avoin ja iso koteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / VakiokoteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 5 / VakiokoteloTäyden kuorman ampeeritHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR123C054A-lämpöyksikön koko 0-1 0.43-0.48 A Alue | AC9QBR 3HYP3 CR123C054A-0.480.46 ja 0.51----0.43 ja 0.48€23.65
YLEINEN SÄHKÖ CR123C060A Lämpöyksikön koko 0-1 0.48-0.55 A Alue | AC9QBT 3HYP4 CR123C060A-0.550.52 ja 0.55----0.48 ja 0.55€23.65
YLEINEN SÄHKÖ CR123C066A Lämpöyksikön koko 0-1 0.53-0.57 A Alue | AC9QBU 3HYP5 CR123C066A-0.570.56 ja 0.61----0.53 ja 0.57€23.65
YLEINEN SÄHKÖ CR123C071A Lämpöyksikön koko 0-1 0.58-0.65 A Alue | AC9QBV 3HYP6 CR123C071A-0.650.62 ja 0.65----0.58 ja 0.65€23.65
YLEINEN SÄHKÖ CR123C078A Lämpöyksikön koko 0-1 0.64-0.69 A Alue | AC9QBW 3HYP7 CR123C078A-0.690.66 ja 0.74----0.64 ja 0.69€23.65
YLEINEN SÄHKÖ CR123C087A Lämpöyksikön koko 0-1 0.74-0.83 A Alue | AC9QBX 3HYP8 CR123C087A-0.830.75 ja 0.88----0.74 ja 0.83€23.65
YLEINEN SÄHKÖ CR123C097A Lämpöyksikön koko 0-1 0.84-0.97 A Alue | AC9QBY 3HYP9 CR123C097A-0.970.89 ja 0.97----0.84 ja 0.97€23.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123C118A-lämpöyksikön koko 0-1 1.02-1.12 A Alue
€23.65 / yksikkö