Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 163375004 Cpvc Palloventtiililiitos Socket/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4

GEORG FISCHER 163375004 Cpvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AA9DRL Malli: 163375004Ristiviite: 1CMD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine230 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 210 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKahva materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliVarren materiaaliHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375002 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1/2 In AA9DRJ 1CMD2 1633750020 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP1 / 2 "EPDMPTFEPVC€67.12
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375005 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.25 "EPDMPTFEPVC€138.14
GF PIPING SYSTEMS 163375006 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.5 "EPDMPTFEPVC€175.51
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375007 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP2"EPDMPTFEPVC€275.70
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375018 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 astetta 210 astetta FPVC225 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€121.30
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375019 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 astetta 210 astetta FPVC225 psi WOG0 psi WSP1"FPMPTFE / FPMPVC€146.34
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375020 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 4 In | AB3VEU 1VHB3 1633750200 astetta 210 astetta FPVC225 psi WOG0 psi WSP1.25 "FPMPTFE / FPMPVC€202.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 163375004 Cpvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In
€125.79 / yksikkö