Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9

GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p

Varastossa
Tuote: AC9QAX Malli: CR101YRistiviite: 3HYJ9

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€115.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC16
Syvyys2.31 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.81 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 115 VDC1
HP @ 230 VDC1/4
Maks. Jännite230 VAC
Napojen lukumäärä1
operaattoriVaihda
MerkkivaloEi
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä (1)
    • Erityisominaisuudet: Yksi yksikkö, ylikuormituslämmitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusMaks. JänniteNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysHinta
GENERAL ELECTRIC CR101H Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101H2.31 "avoin3.81 "277 VAC2Ei1.7 "€136.64
GENERAL ELECTRIC CR101H1 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Ei2.28 "€159.35
GENERAL ELECTRIC CR101H11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8 CR101H112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Kyllä2.28 "€255.50
YLEINEN SÄHKÖ CR101Y1 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1 CR101Y12.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Ei2.28 "€109.82
YLEINEN SÄHKÖ CR101Y11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Kyllä2.28 "€159.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p
€115.46 / yksikkö