Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC CR101H Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6

GENERAL ELECTRIC CR101H Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p

Varastossa
Tuote: AC9QAU Malli: CR101HRistiviite: 3HYJ6
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
€136.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC16
Syvyys2.31 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.81 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 115 VDC1
HP @ 230 VDC1
Maks. Jännite277 VAC
Napojen lukumäärä2
operaattoriVaihda
MerkkivaloEi
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä (1)
    • Erityisominaisuudet: Yksi yksikkö, ylikuormituslämmitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusMaks. JänniteNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysHinta
GENERAL ELECTRIC CR101H1 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Ei2.28 "€159.35
GENERAL ELECTRIC CR101H11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8 CR101H112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Kyllä2.28 "€255.50
GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9 CR101Y2.31 "avoin3.81 "230 VAC1Ei1.7 "€115.46
YLEINEN SÄHKÖ CR101Y1 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1 CR101Y12.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Ei2.28 "€109.82
YLEINEN SÄHKÖ CR101Y11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Kyllä2.28 "€159.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR101H Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p
€136.64 / yksikkö