Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC CR101H11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8

GENERAL ELECTRIC CR101H11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p

Varastossa
Tuote: AC9QAW Malli: CR101H11Ristiviite: 3HYJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC16
Syvyys2.63 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus4.16 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 115 VDC1
HP @ 230 VDC1
Maks. Jännite277 VAC
Napojen lukumäärä2
operaattoriVaihda
MerkkivaloKyllä
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys2.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä (1)
    • Erityispiirteet: Osoittaa valoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusMaks. JänniteNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysHinta
GENERAL ELECTRIC CR101H Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101H2.31 "avoin3.81 "277 VAC2Ei1.7 "€136.64
GENERAL ELECTRIC CR101H1 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Ei2.28 "€159.35
GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9 CR101Y2.31 "avoin3.81 "230 VAC1Ei1.7 "€115.46
YLEINEN SÄHKÖ CR101Y1 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1 CR101Y12.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Ei2.28 "€109.82
YLEINEN SÄHKÖ CR101Y11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Kyllä2.28 "€159.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR101H11 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 16a 277vac 2p
€255.50 / yksikkö