YLEISKAAPELI W5133448E Cable Cat 5e Riser Yellow 1000 Feet | AD7DHK 4DNW5

GENERAL CABLE W5133448E Kaapeli Cat 5e Riser keltainen 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7DHK Malli: W5133448ERistiviite: 4DNW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus200 MHz
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0 Asennukseen, -20 käyttöön
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.195 "
PakkaustyyppiKela
PakkausSpool-Pac (oikea)
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
StandardiANSI / TIA / EIA-568-b.2-1 (CAT 5e), ANSI / TIA / EIA-862 (RAKENNUSAUTOMAATIO), ISO / IEC 11801 ED.2.0 (LUOKKA D), ICEA S-90-661 (CAT 5e), NEC / CEC TYYPPI CMR (UL 1666) EI PLENUMILLE, NEC / CEC TYYPPI CMP (NFPA 262) PLENUMILLE, UL 444
UL-tyypitrinta
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.82
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoLuokan tyyppiJohtimen kokoTakki väriKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.PakkaustyyppiPakkausHinta
YLEISKAAPELI W5133374E Cable Riser Cat 5e 24awg Sininen | AB2MEB 1MUF6 W5133374E24AWG5E24AWGsininen-20 astetta 75 astetta C.0.195 "KelaSpool-Pac (oikea)€325.36
YLEISKAAPELI W5133342E Kaapeliteline Cat 5e 24awg Valkoinen | AB2MEC 1MUF8 W5133342E24AWG5E24AWGValkoinen-20 astetta 75 astetta C.0.195 "KelaSpool-Pac (oikea)€241.93
YLEINEN KAAPELI W7133764 Cable Riser Cat 6 23awg Blue | AB2MEN 1MUL7 W713376423AWG623AWGsininen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "Vedä PacPull-Pac (oikea)€335.71
YLEINEN KAAPELI W7133703 Cable Riser Cat 6 23awg Blue | AB2MEP 1MUL8 W713370323AWG623AWGsininen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "KelaKela€362.41
YLEISKAAPELI W7133708 Kaapelikaapeli, Cat6, 23 Awg, Valkoinen | AB2MEQ 1MUL9 W713370823AWG623AWGValkoinen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "KelaSpool-Pac (oikea)€372.76
YLEISKAAPELI W7133765 Cable Riser Cat 6 23awg White | AB2MER 1MUN1 W713376523AWG623AWGValkoinen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "Vedä PacPull-Pac (oikea)€368.63
YLEISKAAPELI W5133200E Kaapelidata / lan Cat 5e Harmaa | AD3HVM 3ZK44 W5133200E24AWG5E24AWGHarmaa-20 astetta 75 astetta C.0.195 "Vedä PacPull-Pac (oikea)€278.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W5133448E Kaapeli Cat 5e Riser keltainen 1000 jalkaa
€232.79 / yksikkö