GENERAC RG06045GNAX valmiustilageneraattori, 120/208VAC, 60Kw, 3-vaihe | CH6RHU 61HZ79

GENERAC RG06045GNAX valmiustilageneraattori, 120/208VAC, 60Kw, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CH6RHU Malli: RG06045GNAXRistiviite: 61HZ79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29,780.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen valmiustilageneraattori
12 VDC: n akkulaturiKyllä
Paristovaatimukset27F, 725CCA
CARB-yhteensopivaEi
Kotelon materiaaliAlumiini
Moottorin kierrosluku1800 RPM
Moottorin koko4.5L
VikailmaisimetKyllä
Korkeus49 "
Hz60 Hz
kVA-luokitus60KVA
Pituus97 1 / 2 "
LP: n kulutus puolikkaalla kuormalla161 cfh
Maakaasun kulutus puolikkaalla kuormalla432 cu. ft/tunti
Vaihe3
Power Factor0.8
Power Rating60 kW
Äänitaso68 dBA
Jännite120V AC/208V AC
Takuu5 v.
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 939.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCARB-yhteensopivaVaihePower FactorPower RatingJänniteHinta
GENERAC RG06045ANAC valmiustilageneraattori, 120/240VAC, 60Kw, 1-vaihe | CH6RHQ 61HZ86 RG06045ANACKyllä1160 kW120V AC/240V AC€31,705.38
GENERAC RG06045ANAX valmiustilageneraattori, nestemäinen propaani/maakaasu, 60Kw teho, 120/240VAC | CH6RHR 61HZ85 RG06045ANAXEi1160 kW120V AC/240V AC€29,780.03
GENERAC RG06045GNAC valmiustilageneraattori, 120/208VAC, 60Kw, 3-vaihe | CH6RHT 61HZ82 RG06045GNACKyllä30.860 kW120V AC/208V AC€31,705.38
GENERAC RG06045JNAC valmiustilageneraattori, 120/240VAC, 60Kw, 3-vaihe | CH6RHV 61HZ84 RG06045JNACKyllä30.860 kW120V AC/240V AC€31,705.38
GENERAC RG06045JNAX valmiustilageneraattori, 120/240VAC, 60Kw, 3-vaihe | CH6RHW 61HZ83 RG06045JNAXEi30.860 kW120V AC/240V AC€31,705.38
GENERAC RG06045KNAC valmiustilageneraattori, nestemäinen propaani/maakaasu, 60Kw teho, 277/480VAC | CH6RHX 61HZ81 RG06045KNACKyllä30.860 kW277V AC/480V AC€31,705.38
GENERAC RG06045KNAX Standby Generaattori, 277/480VAC, 60Kw, 3-vaihe | CH6RHY 61HZ80 RG06045KNAXEi30.860 kW277V AC/480V AC€29,780.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RG06045GNAX valmiustilageneraattori, 120/208VAC, 60Kw, 3-vaihe
€29,780.03 / yksikkö