GENERAC RG04854GNAC automaattinen valmiustilageneraattori 48kW | AH8ERH 38NG27

GENERAC RG04854GNAC Auto Standby Generaattori 48kW

Tuote: AH8ERH Malli: RG04854GNACRistiviite: 38NG27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€30,689.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen valmiustilageneraattori
12 VDC: n akkulaturiKyllä
Ampeeria173.0
Sisältää paristonEi
Paristovaatimukset26R, 525 CCA
CARB-yhteensopivaKyllä
Kotelon materiaaliAlumiini
Moottorin merkkiGENERAC
Moottorin kierrosluku1800
Moottorin koko5.4L
VikailmaisimetKyllä
Polttoaineen NPT-putkiliitäntä Sz.3 / 4 "
Bensatankin tilavuusJatkuva
PolttoainetyyppiMaakaasu
Korkeus40 39 / 64 "
Hz60
kVA-luokitus60
kW48
Pituus76 29 / 32 "
LP: n kulutus puolikkaalla kuormalla4.14 l / s
Min. Kaasupaine @ generaattori (WC: ssä)5 ja 14
Maakaasun kulutus puolikkaalla kuormalla392 kuutio. ft / tunti
Vaihe3
Power Factor1.0
Toista harjoitusjakso7 Days
Äänitason / a
Jännite120 / 208 VAC
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 726.3
Laivan korkeus (cm)119.63
Laivan pituus (cm)212.09
Laivan leveys (cm)99.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö: Kyllä
    • Ajoajan tuntimittari: Kyllä
    • Moottorin jäähdytys: neste
    • Lohkolämmitin: valinnainen
    • Korkea lämpötila Hälytys: Kyllä
    • Matalan öljynpaineen hälytys: Kyllä
    • Alhaisen jäähdytysnestetason hälytys: Kyllä
    • Ylipyörän suojaus: Kyllä
    • Pääkatkaisija: Kyllä
    • Ylinopeussammutus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCARB-yhteensopivaPolttoainetyyppikWVaiheJänniteHinta
GENERAC RG04854ANAX Automaattinen Valmiusgeneraattori 48kW | AH8ERE 38NG22 RG04854ANAX200.0EiMaakaasu481120 / 240 VAC€27,152.83
Tarjouspyyntö
GENERAC RG04854ANAC Automaattinen valmiustilan generaattori 48kW | AH8ERF 38NG23 RG04854ANAC200.0KylläMaakaasu481120 / 240 VAC€29,647.29
Tarjouspyyntö
GENERAC RG04854GNAX automaattinen valmiusgeneraattori 48kW | AH8ERG 38NG26 RG04854GNAX173.0EiMaakaasu483120 / 208 VAC€27,785.22
Tarjouspyyntö
GENERAC RG04854JNAX Automaattinen Valmiusgeneraattori 48kW | AH8ERJ 38NG30 RG04854JNAX150.0EiMaakaasu483120 / 240 VAC€28,038.14
Tarjouspyyntö
GENERAC RG04854JNAC automaattinen valmiustilan generaattori 48kW | AH8ERK 38NG31 RG04854JNAC150.0KylläMaakaasu483120 / 240 VAC€30,413.63
Tarjouspyyntö
GENERAC RG04854KNAX Automaattinen Valmiusgeneraattori 48kW | AH8ERL 38NG34 RG04854KNAX75.0EiMaakaasu483277 / 480 VAC€25,231.82
Tarjouspyyntö
GENERAC RG04854KNAC automaattinen valmiustilageneraattori 48kW | AH8ERM 38NG35 RG04854KNAC75.0KylläMaakaasu483277 / 480 VAC€27,404.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RG04854GNAC Auto Standby Generaattori 48kW
€30,689.93 / yksikkö