BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-SK Helmet, Triple Pure Starter Kit | AC8EYX 39P091

BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-SK Helmet, Triple Pure Starter Kit

Varastossa
Tuote: AC8EYX Malli: D1032-SKRistiviite: 39P091

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTriple-Pure -aloitussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 10 kpl 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 ja 3.0 mm

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-SK Helmet, Triple Pure Starter Kit
€222.72 / yksikkö