Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMTOR 532NYC-2 tikapuut, turvavyö, universaali nailon | AF6KNP 19TJ12

GEMTOR 532NYC-2 Ladder Escape Belt Universal Nylon

Varastossa
Tuote: AF6KNP Malli: 532NYC-2Ristiviite: 19TJ12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikapuut paeta vyö
LaitteistomateriaaliTeräs, alumiini
Ankkuripisteiden lukumäärä1
KokoYleismaailmallinen
NauhamateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307908995

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (pikaliitäntä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaitteistomateriaaliHinta
GEMTOR 532-2 tikkaat, turvavyö, universaali nailon | AF6KNN 19TJ11 532-2Teräs€300.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR 532NYC-2 Ladder Escape Belt Universal Nylon
€365.93 / yksikkö