Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT RFO 155481 Virtausmittarin roottori 20 Gpm Max AA8WUP 1AMB9

GEMS SENSORS RFO 155481 Virtausnopeuden monitorin roottori 20 Gpm Max

Varastossa
Tuote: AA8WUP Malli: RFO 155481Ristiviite: 1AMB9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittari
tarkkuus+/- 15%
Yhteyden koko1/2 FNPT
Asennuspolypropeeni
Virtausalue4-20 gpm
GPM max.20
Korkeus2.375 "
Kotelopolypropeeni
Pituus2.375 "
Max. Paine100 @ 70 F, 40 @ 180 F
Maks. Lämpötila180 F
Max. ViskositeettiSSU
Maks. Jännite24
O-rengashyvä
Pulssit per gallona610
TyyppiRoottori, pulssilähtö
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilatarkkuusYhteyden kokoLeveysVirtausalueKorkeusKoteloPituusHinta
GEMS-ANTURIT RFO 155421 Virtausmittarin roottori 5 Gpm Max AA8WUN 1AMB8 RFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "polypropeeni2.375 "€275.02
GEMS-ANTURIT RFO 156261 Virtausmittarin roottori 5 Gpm Max AA8WUX 1AMD1 RFO 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5-5 gpm2.375 "Messinki2 21 / 64 "€498.04
GEMS-ANTURIT RFO 156262 Virtausmittarin roottori 20 Gpm Max AA8WUY 1AMD2 RFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4-20 gpm2.375 "Messinki2 21 / 64 "€497.21
GEMS-ANTURIT RFO 194761 Virtausmittarin roottori 30 Gpm Max AA8WUZ 1AMD3 RFO 194761212 F+/- 10%3/4 FNPT3 15 / 16 "5-30 gpm2 13 / 32 "Messinki2.95 "€510.41
GEMS-ANTURIT RFO 194762 Virtausmittarin roottori 60 Gpm Max AA8WVA 1AMD4 RFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8-60 gpm2 13 / 32 "Messinki2.95 "€522.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS RFO 155481 Virtausnopeuden monitorin roottori 20 Gpm Max
€276.85 / yksikkö