Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT RFO 194761 Virtausmittarin roottori 30 Gpm Max AA8WUZ 1AMD3

GEMS SENSORS RFO 194761 Virtausnopeuden monitorin roottori 30 Gpm Max

Varastossa
Tuote: AA8WUZ Malli: RFO 194761Ristiviite: 1AMD3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittari
tarkkuus+/- 10%
Yhteyden koko3/4 FNPT
AsennusMessinki
Virtausalue5-30 gpm
GPM max.30
Korkeus2 13 / 32 "
KoteloMessinki
Pituus2.95 "
Max. Paine200 @ 70 F, 100 @ 212 F
Maks. Lämpötila212 F
Max. ViskositeettiSSU
Maks. Jännite24
O-rengasVitoton
Pulssit per gallona366
TyyppiRoottori, pulssilähtö
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilatarkkuusYhteyden kokoLeveysVirtausalueKorkeusKoteloPituusHinta
GEMS-ANTURIT RFO 155421 Virtausmittarin roottori 5 Gpm Max AA8WUN 1AMB8 RFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "polypropeeni2.375 "€275.02
GEMS-ANTURIT RFO 155481 Virtausmittarin roottori 20 Gpm Max AA8WUP 1AMB9 RFO 155481180 F+/- 15%1/2 FNPT3 1 / 16 "4-20 gpm2.375 "polypropeeni2.375 "€276.85
GEMS-ANTURIT RFO 156261 Virtausmittarin roottori 5 Gpm Max AA8WUX 1AMD1 RFO 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5-5 gpm2.375 "Messinki2 21 / 64 "€498.04
GEMS-ANTURIT RFO 156262 Virtausmittarin roottori 20 Gpm Max AA8WUY 1AMD2 RFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4-20 gpm2.375 "Messinki2 21 / 64 "€497.21
GEMS-ANTURIT RFO 194762 Virtausmittarin roottori 60 Gpm Max AA8WVA 1AMD4 RFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8-60 gpm2 13 / 32 "Messinki2.95 "€522.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS RFO 194761 Virtausnopeuden monitorin roottori 30 Gpm Max
€510.41 / yksikkö