Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT FS-927 70823 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLH 1ALG5

GEMS SENSORS FS-927 70823 Nestevirtauskytkin Mäntä Spst 20va

Varastossa
Tuote: AA8WLH Malli: FS-927 70823Ristiviite: 1ALG5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus20VA
Virtausnopeus0.75 gpm
MateriaaliMessinki, SS
Maks. Ympäristön lämpötila200 F
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine1000 psi
Min. Ympäristön lämpötila-20 F.
Min. Nesteen lämpötila.-20 F.
Suositeltava suodatus (mikronia)50
Kytkimen tyyppiSPST, EI
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)11.76
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.14
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKytkimen tyyppiHinta
GEMS-ANTURIT FS-927 70820 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLE 1 ALG2 FS-927 708200.1 gpmSPST, EI€245.79
GEMS-ANTURIT FS-927 70821 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLF 1ALG3 FS-927 708210.25 gpmSPST, EI€255.79
GEMS-ANTURIT FS-927 70822 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLG 1ALG4 FS-927 708220.5 gpmSPST, EI€255.79
GEMS-ANTURIT FS-927 70824 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLJ 1ALG6 FS-927 708241 gpmSPST, EI€250.21
GEMS-ANTURIT FS-927 70825 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLK 1ALG7 FS-927 708251.5 gpmSPST, EI€260.81
GEMS-ANTURIT FS-927 70826 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLL 1ALG8 FS-927 708260.1 gpmSPST, NC€247.49
GEMS-ANTURIT FS-927 70827 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WLM 1ALG9 FS-927 708270.25 gpmSPST, NC€173.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS FS-927 70823 Nestevirtauskytkin Mäntä Spst 20va
€247.49 / yksikkö