Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT FS-380P 197083 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 10va | AA8WPG 1ALV4

GEMS SENSORS FS-380P 197083 Nestevirtauskytkin Mäntä Spst 10va

Varastossa
Tuote: AA8WPG Malli: FS-380P 197083Ristiviite: 1ALV4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden koko3/8 MNPT
Yhteystietojen luokitus10VA
Virtausnopeus1 gpm
MateriaaliPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili
Maks. Ympäristön lämpötila212 F
Maks. Nesteen lämpötila.212 F
Max. Paine125 psi
Min. Ympäristön lämpötila0 F
Min. Nesteen lämpötila.0 F
Suositeltava suodatus (mikronia)100
Kytkimen tyyppiSPST, EI
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteystietojen luokitusVirtausnopeusMateriaaliMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineHinta
GEMS-ANTURIT FS-380P 209876 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 10va | AA8WPD 1ALV1 FS-380P 209876polypropeeni10VA0.15 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€129.03
GEMS-ANTURIT FS-380P 197081 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081polypropeeni10VA0.25 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€129.03
GEMS-ANTURIT FS-380P 197082 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082polypropeeni10VA0.5 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€127.55
GEMS-ANTURIT FS-380P 197084 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084polypropeeni10VA1.5 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€131.58
GEMS-ANTURIT FS-380P 197085 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6 FS-380P 197085polypropeeni10VA2 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€135.83
GEMS-ANTURIT FS-380 181130 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Messinki20VA0.15 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€277.03
GEMS-ANTURIT FS-380 168432 Nestevirtauskytkimen mäntä Spst 20va | AA8WPL 1ALV8 FS-380 168432Messinki20VA0.25 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€290.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS FS-380P 197083 Nestevirtauskytkin Mäntä Spst 10va
€134.33 / yksikkö