GEMS SENSORS FS-380 -sarjan virtauskytkin


Gems Sensors FS-380 -sarjan virtauskytkimet havaitsevat muutokset virtausnopeuksissa ja laukaisevat tiettyjä toimia tai hälytyksiä, kun esiasetetut kynnysarvot ylittyvät tai niitä ei saavuteta. Ne ovat tehokkaita valmistus-, kemianteollisuudessa ja LVI-teollisuudessa neste- tai kaasuvirtauksen valvonnassa putkistoissa.... Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa virtauskytkimet voivat estää konevaurioita sammuttamalla ne, kun jäähdytysnesteen virtaus on riittämätön. Kemiallisessa käsittelyssä ne voivat laukaista hätäpysäytykset odottamattomien virtauspiikkien sattuessa välttäen mahdolliset katastrofit. LVI-järjestelmissä Gems Sensors -virtauskytkimet varmistavat, että jäähdytysneste kiertää kunnolla, mikä estää ylikuumenemisen tai jäätymisen.Lue lisää

Suodattaa
Yhteyden koko: 3/8 MNPT , Kytkimen tyyppi: SPST, EI , Tyyppi: Mäntä
TyyliMalliRungon materiaaliYhteystietojen luokitusVirtausnopeusMateriaaliMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineHinta (ei alv)
A
FS-380 168433
Messinki20VA0.5 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€269.98
A
FS-380 168435
Messinki20VA1.5 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€283.72
A
FS-380 168432
Messinki20VA0.25 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€287.54
A
FS-380 178353
Messinki20VA2 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€299.17
A
FS-380 181130
Messinki20VA0.15 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€272.29
A
FS-380 168434
Messinki20VA1 gpmMessinki, PPS-komposiitti, epoksi, SS, fluorihiili275 F275 F1500 psi€280.82
B
FS-380P 197081
polypropeeni10VA0.25 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€130.28
B
FS-380P 197082
polypropeeni10VA0.5 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€127.43
B
FS-380P 197083
polypropeeni10VA1 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€135.23
B
FS-380P 197084
polypropeeni10VA1.5 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€130.28
B
FS-380P 197085
polypropeeni10VA2 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€135.04
B
FS-380P 209876
polypropeeni10VA0.15 gpmPolypropeeni, PPS-komposiitti, SS, fluorihiili212 F212 F125 psi€128.01
C
FS-380 179995
Ruostumaton teräs20VA1.5 gpmSS, PPS-komposiitti, epoksi, fluorihiili275 F275 F1500 psi€695.77
C
FS-380 193482
Ruostumaton teräs20VA0.15 gpmSS, PPS-komposiitti, epoksi, fluorihiili275 F275 F1500 psi€658.65
C
FS-380 179992
Ruostumaton teräs20VA0.25 gpmSS, PPS-komposiitti, epoksi, fluorihiili275 F275 F1500 psi€658.65
C
FS-380 179993
Ruostumaton teräs20VA0.5 gpmSS, PPS-komposiitti, epoksi, fluorihiili275 F275 F1500 psi€524.05
C
FS-380 179994
Ruostumaton teräs20VA1 gpmSS, PPS-komposiitti, epoksi, fluorihiili275 F275 F1500 psi€518.68
C
FS-380 179996
Ruostumaton teräs20VA2 gpmSS, PPS-komposiitti, epoksi, fluorihiili275 F275 F1500 psi€650.23

Toimintamekanismi

  • Virtauskytkimet koostuvat kotelosta, jossa on sisään- ja ulostuloaukko nesteen läpikulkua varten.
  • Kotelon sisällä on mekanismi, kuten mela tai magneettinen kelluke.
  • Kun neste virtaa kytkimen läpi, se kohdistaa voimaa tähän mekanismiin.
  • Jos virtaus laskee alle tai ylittää esiasetetun kynnyksen, mekanismi liikkuu.
  • Tämä liike laukaisee kytkimen tai anturin, joka voi joko täydentää tai katkaista sähköpiirin.
  • Tätä sähköpiirin tilan muutosta voidaan käyttää hälytyksen ilmoittamiseen, laitteiden sammuttamiseen tai muiden ohjaustoimintojen aktivoimiseen.

Ominaisuudet

  • Gems FS-380 -sarjan virtauskytkimet vaativat 100 mikronin suodatuksen ja ovat vähemmän alttiita tukkeutumiselle kuin muut korkeapaineiset virtauskytkimet.
  • Niissä on yksiosaiset PPS-komposiittimännät, jotka tekevät niistä ihanteellisia jopa 2 GPM:n virtauksiin.
  • Nämä virtauskytkimet on valmistettu messingistä / polypropeenista / ruostumattomasta teräksestä kestämään korroosiota.
  • Nämä Gems Sensors SPST -kytkimet vaativat standardinmukaisen 22 AWG polymeerijohdon turvalliseen sähköliitäntään.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • UL
  • RoHS
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko nämä virtauskytkimet asentaa mihin tahansa kulmaan?

Kyllä, nämä mäntäkytkimet käyttävät pientä, vahvaa jousta, johon asennussuunta ei vaikuta ja joka toimii missä tahansa suunnassa.

Kuinka puhdistaa Gems FS-380 -sarjan virtauskytkimet?

Voit puhdistaa ne huuhtelemalla virtauskytkimet puhtaalla vedellä.

Vaikuttaako nesteen viskositeetti asetusarvoihin?

Kyllä, viskositeetin kasvaessa asetusarvot pienenevät.

Mitä SPST-kytkin tarkoittaa?

SPST (yksinapaiset yhden heiton) kytkimet on kytketty vain yhteen suuntaan, joko normaalisti auki tai normaalisti kiinni. Ne varmistavat, että nämä kytkimet voidaan kytkeä vain yhteen suuntaan.

Mitä eroa on virtauskytkinten ja virtausanturien välillä?

Virtauskytkin havaitsee virtauksen läsnäolon ennalta määrätyssä asetuspisteessä. Virtausanturin avulla seurataan virtausnopeutta ja kerrotaan käyttäjälle virtausnopeudesta.

Miksi virtauskytkinten käyttäminen vaatii suodatusta?

Suodatus estää kiinteiden hiukkasten tukkeutumisen. Vaikka se on suositeltavaa, monet sovellukset eivät käytä niitä. Yleinen nyrkkisääntö on, että mitä pienempi asetusarvo on, sitä herkempi yksikkö on hiukkasille.

Muuttaako halkaisijaltaan pienen liittimen lisääminen virtauskytkimeeni painehäviötä?

Painehäviö virtauskytkimen yli ei kasva, mutta painehäviö itse liittimessä saattaa tapahtua. Jokaisessa virtausliittimessä on painehäviö.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?