Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 9901D Räikkäavainsarja, seosteräs, kromi, 12 työkalua, 8–19 mm Pään kokoalue | CV4NVK 702Z96

GEARWRENCH Räikkäavainsarja 9901D, seosteräs, kromi, 12 työkalua, 8–19 mm pään kokoalue

Varastossa
Tuote: CV4NVK Malli: 9901DRistiviite: 702Z96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH Räikkäavainsarja 9901D, seosteräs, kromi, 12 työkalua, 8–19 mm pään kokoalue
€523.95 / yksikkö