Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 84329N 3/8 tuuman veto 3/4 tuuman syvä iskuholkki | CP6JLE 43YA62

GEARWRENCH 84329N 3/8 tuuman Drive 3/4 tuuman syvä iskukanta

Varastossa
Tuote: CP6JLE Malli: 84329NRistiviite: 43YA62

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEARWRENCH 84333N 3/8 Inch Drive 10 mm syvä iskuholkki | CP6JLD 43YC48 84333N€8.86
GEARWRENCH 84331N 3/8 Inchdrive 8 mm syvä iskuholkki | CP6JPR 43YC47 84331N€8.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 84329N 3/8 tuuman Drive 3/4 tuuman syvä iskukanta
€11.67 / yksikkö