Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 2173DD Kolmisuuntainen akkutyökalu | AD3FPH 3YVR2

GEARWRENCH 2173DD autojen kolmisuuntainen akkutyökalu

Varastossa
Tuote: AD3FPH Malli: 2173DDRistiviite: 3YVR2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmisuuntainen akkutyökalu
MateriaaliTeräs
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaKaapelityökalu
TyyppiAutomotive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 2173DD autojen kolmisuuntainen akkutyökalu
€17.78 / yksikkö