Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 129D Circuit Tester Pienjännite 6V ja 12V | AD2XBF 3VTR4

GEARWRENCH 129D Circuit Tester matalajännite 6v ja 12v

Varastossa
Tuote: AD2XBF Malli: 129DRistiviite: 3VTR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiiristesteri
Koko6V ja 12V
TyyppiAlhainen jännite
KäytettyTestaus DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi9030820000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKäytettyHinta
GEARWRENCH 3984 -piiritesteri 6 - 24 V | AA3TCA 11U414 398424 VTestauspiirit€53.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 129D Circuit Tester matalajännite 6v ja 12v
€17.89 / yksikkö