Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 3984 -piiritesteri 6 - 24 V | AA3TCA 11U414

GEARWRENCH 3984 Piiritesteri 6 - 24 volttia

Varastossa
Tuote: AA3TCA Malli: 3984Ristiviite: 11U414

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiiristesteri
Koko24 V
KäytettyTestauspiirit
Jännite (DC)24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9030890100
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKäytettyHinta
GEARWRENCH 129D Circuit Tester Pienjännite 6V ja 12V | AD2XBF 3VTR4 129D6V ja 12VTestaus DC€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3984 Piiritesteri 6 - 24 volttia
€53.13 / yksikkö