Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Halogeenilamppu T2 1/2 300w | AC3NUX 2V529 / 43703

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) halogeenilamppu T2 1/2 300w

Varastossa
Tuote: AC3NUX Malli: Q300T3/CL(EHM)Ristiviite: 2V529 / 43703

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
ANSI-koodiEHM
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Värilämpötila.2950K
Alkuperäinen lumenia5950
Lampun nimitysQ300T3 / CL
Lampun halkaisija5 / 16 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiTupla päättynyt
Maks. Kokonaispituus4 11 / 16 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLava ja studio
Särkynyt vastusEi
Jännite120
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 58998, Philips 392829

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2 / 1CL Halogeenilamppu T2 1/2 45w | AA2CQZ 10D911 Q6.6AT2 1/2/1CLPutkimainen-1000 hr.1.75 "Lentokenttä ja lentokenttä6.8452-nastainen (erikois)€7.18
GE LIGHTING Q500T3 / CL / 6 Halogeenilamppu T2 1/2 500w | AA9VPF 1G920 Q500T3 / CL / 6Tupla päättynyt-1500 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio120500Upotettu yksi kosketin (R7)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q250T3/CL Halogeenilamppu T2 1/2 250w | AA9VQX 1G982 / 22865 Q250T3 / CLTupla päättynyt-1500 hr.3.125 "Yleinen tarkoitus120250Upotettu yksi kosketin (R7)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Halogeenilamppu T2 1/2 500w | AC3NUV 2V510 / 23733 Q500T3 / CL-130vTupla päättynytDVS2000 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio130/120500Upotettu yksi kosketin (R7)€14.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) halogeenilamppu T2 1/2 300w
€6.71 / yksikkö