Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2 / 1CL Halogeenilamppu T2 1/2 45w | AA2CQZ 10D911

GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2/1CL halogeenilamppu T2 1/2 45w

Varastossa
Tuote: AA2CQZ Model: Q6.6AT2 1/2/1CLRistiviite: 10D911

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base Type2-nastainen (erikois)
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia710
Lampun nimitysQ6.6AT2 1/2/1CL
Lampun halkaisija5 / 16 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiPutkimainen
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLentokenttä ja lentokenttä
Särkynyt vastusEi
Jännite6.8
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING Q500T3 / CL / 6 Halogeenilamppu T2 1/2 500w | AA9VPF 1G920 Q500T3 / CL / 6Tupla päättynyt-1500 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio120500Upotettu yksi kosketin (R7)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q250T3/CL Halogeenilamppu T2 1/2 250w | AA9VQX 1G982 / 22865 Q250T3 / CLTupla päättynyt-1500 hr.3.125 "Yleinen tarkoitus120250Upotettu yksi kosketin (R7)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Halogeenilamppu T2 1/2 500w | AC3NUV 2V510 / 23733 Q500T3 / CL-130vTupla päättynytDVS2000 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio130/120500Upotettu yksi kosketin (R7)€14.07
GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Halogeenilamppu T2 1/2 300w | AC3NUX 2V529 / 43703 Q300T3 / CL (EHM)Tupla päättynytEHM2000 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio120300Upotettu yksi kosketin (R7)€6.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2/1CL halogeenilamppu T2 1/2 45w
€7.18 / yksikkö