GE LIGHTING Q250T3/CL Halogeenilamppu T2 1/2 250w | AA9VQX 1G982 / 22865

GE LIGHTING Q250T3/CL halogeenilamppu T2 1/2 250w

Tuote: AA9VQX Malli: Q250T3/CLRistiviite: 1G982 / 22865

Hanki se saattaa 2, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Värilämpötila.2950K
Alkuperäinen lumenia4000
Lampun nimitysQ250T3 / CL
Lampun halkaisija3 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiTupla päättynyt
Maks. Kokonaispituus3.125 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2 / 1CL Halogeenilamppu T2 1/2 45w | AA2CQZ 10D911 Q6.6AT2 1/2/1CLPutkimainen-1000 hr.1.75 "Lentokenttä ja lentokenttä6.8452-nastainen (erikois)€7.18
GE LIGHTING Q500T3 / CL / 6 Halogeenilamppu T2 1/2 500w | AA9VPF 1G920 Q500T3 / CL / 6Tupla päättynyt-1500 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio120500Upotettu yksi kosketin (R7)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Halogeenilamppu T2 1/2 500w | AC3NUV 2V510 / 23733 Q500T3 / CL-130vTupla päättynytDVS2000 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio130/120500Upotettu yksi kosketin (R7)€14.07
GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Halogeenilamppu T2 1/2 300w | AC3NUX 2V529 / 43703 Q300T3 / CL (EHM)Tupla päättynytEHM2000 hr.4 11 / 16 "Lava ja studio120300Upotettu yksi kosketin (R7)€6.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q250T3/CL halogeenilamppu T2 1/2 250w