GE LIGHTING LED12ET8 / 3/850 LED-putki 12W T8 5000K 36 tuumaa | AH9VXV 45CM39

GE LIGHTING LED12ET8/3/850 LED-putki 12W T8 5000K 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9VXV Malli: LED12ET8/3/850Ristiviite: 45CM39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-putki
Keskimääräinen lampun käyttöikä50,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Polttimopesäpolykarbonaatti
CRI80
Energy Star -yhteensopivaEi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila5000K
Lampun nimitysLED12ET8 / 3/850
Lampun halkaisija1"
lampun tyyppiLED
Valoteho5000K ja yli, päivänvalo
Lumens1650
Maks. Kokonaispituus36 "
VirtalähdePlug and Play
TyyppiLineaarinen
Jännite120/277
Watts12.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T8
    • Himmennettävä: Kyllä
    • Tehon vastaavuus: 25 W LFL
    • Värin säätö: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLampun nimitysLumensMaks. KokonaispituusVirtalähdeJänniteWattsHinta
GE LIGHTING LED7T8 / 1.5 / 865 LED-lamppu T8 6.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED-lamppuLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Vaatii erillisen ohjaimen1206.0€4.88
GE LIGHTING LED9T8 / 2/865 LED-lamppu T8 8.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKG 39CC80 LED9T8 / 2 / 865LED-lamppuLED9T8 / 2 / 86590024 "Vaatii erillisen ohjaimen1208.0€4.75
GE LIGHTING LED10T8 / 2.5 / 865 LED-lamppu T8 9.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865LED-lamppu-105030 "Vaatii erillisen ohjaimen1209.0€5.70
GE LIGHTING LED25T8 / 5/865 LED-lamppu T8 25 Leveys 120V 6500K Indoor | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865LED-lamppuLED25T8 / 5 / 865250064 "Vaatii erillisen ohjaimen12025€10.63
GE LIGHTING LED21T8 / 4/865 LED-lamppu T8 21W 120V 6500K Indoor | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED-lamppuLED21T8 / 4 / 865275048 "Vaatii erillisen ohjaimen12018.0€3.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LED12ET8/3/850 LED-putki 12W T8 5000K 36 tuumaa
€6.89 / yksikkö