Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LED10T8 / 2.5 / 865 LED-lamppu T8 9.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKH 39CC81

GE LIGHTING LED10T8/2.5/865 LED-lamppu T8 9.0W 120V 6500K sisäkäyttöön

Varastossa
Tuote: AH8YKH Malli: LED10T8/2.5/865Ristiviite: 39CC81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä50,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Polttimopesäpolykarbonaatti
CRI80
Energy Star -yhteensopivaEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila6500K
Lampun halkaisija1"
lampun tyyppiLED
Valoteho5000K ja yli, päivänvalo
Lumens1050
Maks. Kokonaispituus30 "
VirtalähdeVaatii erillisen ohjaimen
TyyppiLineaarinen
Jännite120
Watts9.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4568
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T8
    • Himmennettävä: Ei
    • Tehon vastaavuus: 30 W LFL
    • Värin säätö: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLampun nimitysLumensMaks. KokonaispituusVirtalähdeJänniteWattsHinta
GE LIGHTING LED7T8 / 1.5 / 865 LED-lamppu T8 6.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED-lamppuLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Vaatii erillisen ohjaimen1206.0€4.88
GE LIGHTING LED9T8 / 2/865 LED-lamppu T8 8.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKG 39CC80 LED9T8 / 2 / 865LED-lamppuLED9T8 / 2 / 86590024 "Vaatii erillisen ohjaimen1208.0€4.75
GE LIGHTING LED25T8 / 5/865 LED-lamppu T8 25 Leveys 120V 6500K Indoor | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865LED-lamppuLED25T8 / 5 / 865250064 "Vaatii erillisen ohjaimen12025€10.63
GE LIGHTING LED21T8 / 4/865 LED-lamppu T8 21W 120V 6500K Indoor | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED-lamppuLED21T8 / 4 / 865275048 "Vaatii erillisen ohjaimen12018.0€3.90
GE LIGHTING LED12ET8 / 3/850 LED-putki 12W T8 5000K 36 tuumaa | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850LED-putkiLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.0€6.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LED10T8/2.5/865 LED-lamppu T8 9.0W 120V 6500K sisäkäyttöön
€5.70 / yksikkö