Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LED10DR30V / 830W Led-lamppu Br30 10w Med 3000k Dim | AD3LJY 40D435

GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led-lamppu Br30 10w Keski 3000k Dim

Varastossa
Tuote: AD3LJY Malli: LED10DR30V/830WRistiviite: 40D435

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä25,000 hr.
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija3-3 / 4 "
Polttimopesäpolykarbonaatti
LamputekniikkaLED
Värilämpötila.3000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Alkuperäinen lumenia700
Lampun nimitysLED10DR30V / 830W
Lampun halkaisija3.75 "
Lampun muotoBR30
lampun tyyppiHeijastin R / BR
LED-vaihto65W
Valon väriValkoinen
Lumens700
Maks. Kokonaispituus5.4 "
Lampun kokoPAR / BR
Jännite120
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Lampun nimitysHinta
GE LIGHTING LED10 / DR303 / 827W Led-lamppu Br30 10w Med 2700k Dim | AD3LJX 40D434 LED10 / DR303 / 827W2700KLED10DR30V / 827W€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led-lamppu Br30 10w Keski 3000k Dim
€10.45 / yksikkö