Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1115 Pakkauskone / poimintanäppäin 10 tuuman pituus | AD9WWL 4VLW4

PALMETTO PACKING 1115 pakkausuutin / poimi valinta 10 tuuman pituinen

Varastossa
Tuote: AD9WWL Malli: 1115Ristiviite: 4VLW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskone / poimija
Kokonaispituus10 "
KokoP-9
KärkiPoimia
TyyppiKiinteä akseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaustilat (5/16 "ja enemmän)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PALMETTO PACKING 1113 Pakkausuutin, pieni, kiinteä | AD9WWJ 4VLW2 1113P-7€14.06
PALMETTO PACKING 1114 Pakkausuutin, keskikokoinen, kiinteä | AD9WWK 4VLW3 1114P-8€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1115 pakkausuutin / poimi valinta 10 tuuman pituinen
€24.78 / yksikkö