FEDERAALISIGNAALI 55-120-1 Resonanssitorvi 120VAC 0.75 AC harmaa | AB2PBE 1N745

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonointisarvi 120VAC 0.75 AC harmaa

Varastossa
Tuote: AB2PBE Malli: 55-120-1Ristiviite: 1N745

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,175.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Ampeeria0.75 AC
VäriHarmaa
desibeliä105 dB @ 10 jalkaa
Syvyys19.75 "
Korkeus8"
KoteloValettu alumiini
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
AsennusKiinnike
Käyttölämpötila.-35 - 150 astetta F
ArvosanaNEMA 4
Jännite120 VAC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)60.71
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal 55-120-1 -resonoiva torvi on äänimerkkilaite, joka tuottaa voimakkaan varoitusäänen, jonka voimakkuus on 105 dB 10 jalan etäisyydellä. Se sopii erinomaisesti teollisiin, kaupallisiin ja laivakäyttöisiin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Federal Signal 55-120-1 -resonoivassa torvessa on valettu alumiinikotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Se on varustettu Type 3R -kotelolla, joka suojaa sateelta, tuulen aiheuttamalta pölyltä ja räntäsateelta.
  • Tässä torvessa on kääntyvä kiinnike, joka helpottaa asennusta ja kiinnitystä.
  • Sitä voidaan käyttää -37 - 66 asteen lämpötiloissa.
  • Tämä kehrätty messinkiprojektori tuottaa tasaisen sävyn sovittamalla värähtelevän kalvon taajuuden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Federal Signal 55-120-1 resonoivan torven toimintasuhde?

A. 5 minuuttia ON / 5 minuuttia POIS.

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee toteuttaa käytettäessä Federal Signal 55-120-1 resonoivaa torvea?

A.

  • Tämä äänitorvi tuottaa kovia ääniä, jotka voivat aiheuttaa pysyvän kuulon menetyksen.
  • Minimoi aina altistuminen äänitorvelle käytön aikana ja käytä kuulosuojaimia.
  • Älä käytä äänitorvea sisätiloissa tai suljetuissa tiloissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonointisarvi 120VAC 0.75 AC harmaa
€1,175.63 / yksikkö