Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GEMH20-MLF-120 Hid elektroninen liitäntälaite 20w | AC3HPZ 2TNU7

GE LIGHTING GEMH20-MLF-120 Hid Ballast Electronic Pulse Straight 20w

Varastossa
Tuote: AC3HPZ Malli: GEMH20-MLF-120Ristiviite: 2TNU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM156
Liitäntälaite perheUltramax (TM) eHID
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus1"
Hz60
Tulojännite120
Syöttö watteina22.5
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti20
Pituus3 11 / 16 "
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V0.36
LämpösuojausKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GEMH20-MLF-120 Hid Ballast Electronic Pulse Straight 20w
€140.33 / yksikkö