Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GEC340MAX-A Cfl-liitäntälaite elektroninen 99w 120 / 277v | AF2HJG 6TWG9

GE LIGHTING GEC340MAX-A Cfl Ballast Electronic 99w 120/277v

Varastossa
Tuote: AF2HJG Malli: GEC340MAX-ARistiviite: 6TWG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCFL-liitäntälaite
Liitäntälaitenormaali
Liitäntälaite perheUltraMax (R)
LiitäntälaiteElektroninen
Base Type4 Pin
Mitan viiteA16
Korkeus1 1 / 5 "
Syöttö watteina99
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä3
Power FactorSuurempi kuin 0.97
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 2 / 3 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F32BX-lamppujen määrä (3)
    • F40BX-lamppujen määrä (3)
    • Erityisominaisuudet: Matala profiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttö watteinaLamppujen määräPower FactorHinta
GE LIGHTING GEC240MAX-A Cfl-liitäntälaite elektroninen 68w 120 / 277v | AF2HJF 6TWG8 GEC240MAX-A682Suurempi kuin 0.95€58.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GEC340MAX-A Cfl Ballast Electronic 99w 120/277v
€61.65 / yksikkö