Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FEM-1002-16FO nänni, 1 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: BX3TMT Malli: FEM-1002-16FO
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
€235.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPTF
Virtausnopeus50 Gal / min
Max. Käyttöpaine2900 Psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Työpaine2900 Psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Platingsinkki
TiivistemateriaaliPolyuretaani ja nitriili
TyyliEi vuotoa
Kierteen koko1 5 / 16-12 "
KiertyyppiNainen
Venttiilin tyyppiEi vuotoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParker-vaihtoKehon kokoYhteyden tyyppiTyyliKierteen kokoKiertyyppiVirtausnopeusPituusHinta
PARKER FEM-252-4FP Nipple, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFEi vuotoa1 / 4-18 "Nainen3 Gal / min1 23 / 32 "€89.67
PARKER FEM-252-6FO Nänni, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNEi vuotoa9 / 16-18Nainen3 Gal / min1 61 / 64 "€89.67
PARKER FEM-752-12FO Nänni, 3/4 tuuman koko, terästä | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNEi vuotoa1 1 / 16-12 "Nainen26 Gal / min3 25 / 64 "€159.97
PARKER FEM-752-12FP Nippa, 3/4 tuuman koko, teräs | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNEi vuotoa3 / 4-14 "Nainen26 Gal / min3.375 "€165.61
PARKER FEC-502-10FO Nänni, 1/2 tuuman koko, terästä | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFLiitä paineen alaisena, vuotamatta7 / 8-14Nainen12 Gal / min-€129.26
Tarjouspyyntö
PARKER FEC-752-12FO Nänni, 3/4 tuuman koko, teräs | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFLiitä paineen alaisena, vuotamatta1 1 / 16-12 "Nainen26 Gal / min-€492.30
Tarjouspyyntö
PARKER FEM-502-10BMS Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFEi vuotoa1-14Uros laipion kasvotiiviste12 Gal / min-€87.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FEM-1002-16FO nänni, 1 tuuman koko, terästä
€235.58 / yksikkö