Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES liitäntälaite, fluoresoiva T5 120 / 277v 227w | AG4LHU 34GN99

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Liitäntäloisteputki T5 120/277v 227w

Varastossa
Tuote: AG4LHU Malli: GE454MVPS90-ESRistiviite: 34GN99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmentävä liitäntälaite
Vahvistimet AC2.02
Liitäntälaite1.05/0.99
Liitäntälaite perheLineaarinen loisteputki
LiitäntälaiteFluoresoiva
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1 13 / 64 "
Syöttö watteina227
lampun tyyppiT5
Pituus16 45 / 64 "
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
F17T8-lamppujen määrä0
F25T8-lamppujen määrä0
F32T8-lamppujen määrä0
F32T8U-lamppujen määrä0
F40T12-taivutettujen lamppujen määrä0
Lamppujen määrä4
Power FactorSuurempi kuin 0.99
ÄäniluokitusLuokka
Aloitustyyppiohjelmoitu
LämpösuojausEi
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun pituus (45-3 / 16 ")
    • F28T5-lamppujen määrä (0)
    • F40T12-lamppujen määrä (0)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Liitäntäloisteputki T5 120/277v 227w
€94.91 / yksikkö