POWERFLARE PFPACK24Y-RY LED-turvavalosarja LED-väri Punainen | AH2YHT 30RT97

POWERFLARE PFPACK24Y-RY LED-turvavalosarja LED Väri Punainen

Varastossa
Tuote: AH2YHT Malli: PFPACK24Y-RYRistiviite: 30RT97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,648.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-turvavalosarja
Halkaisija4.25 "
Vilkkuu minuutissaMuuttuja
Korkeus1.25 "
LED-väripunainen
Pituus4.25 "
Lens MaterialMuovi
Valoteho80,000 - 128,000 Millicandelaa
LEDien lukumäärä16
KäyttöikäJopa 150 tuntia. Tasainen
Käyttölämpötila.-40 - 210 astetta F
VirtalähdeCR123 akku
Kuoren väriKeltainen
Shell-materiaaliMuovi / kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä / vedenpitävä: Vedenpitävä
    • Levyke mukana: Ei jalustaa
    • Erityisominaisuudet: Kestävä, vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-väriKuoren väriHinta
POWERFLARE PFPACK24Y-RO LED-turvavalosarja LED-väri Punainen | AH2YHU 30RT98 PFPACK24Y-ROpunainenOranssi€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-AY LED-turvavalosarja LED-väri keltainen | AH2YHV 30RT99 PFPACK24Y-AYKeltainenKeltainen€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-AO LED-turvavalosarja LED-väri keltainen | AH2YHW 30RU01 PFPACK24Y-AOKeltainenOranssi€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-RA.Y LED-turvavalosarja LED-väri punainen / keltainen | AH2YHX 30RU02 PFPACK24Y-RA.YKeltainen / punainenKeltainen€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-RA-O LED-turvavalosarja LED-väri punainen / keltainen | AH2YHY 30RU03 PFPACK24Y-RA-OKeltainen / punainenOranssi€3,648.17
POWERFLARE BUCKET24Y-RY LED Turvaheijastussarja LED Väri Punainen | AH2YHZ 30RU04 KAUHA24Y-RYpunainenKeltainen€3,276.93
POWERFLARE BUCKET24Y-RO LED-turvavalosarja LED-väri Punainen | AH2YJA 30RU05 KAUHA24Y-ROpunainenOranssi€3,276.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERFLARE PFPACK24Y-RY LED-turvavalosarja LED Väri Punainen
€3,648.17 / yksikkö