Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE-VALAISIMET GE232MAX90-V60 himmennettävä liitäntälaite 120 / 277v 48 tuuman lamppu | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 himmennysliitäntä 120/277v 48 tuuman lamppu

Varastossa
Tuote: AF2HJM Malli: GE232MAX90-V60Ristiviite: 6TWH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmentävä liitäntälaite
Vahvistimet AC0.17
Liitäntälaite1.18
Liitäntälaite perheUltraMax
LiitäntälaiteElektroninen himmennys
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina43
lampun tyyppiF32T8
Pituus9.5 "
Min. Aloituslämpötila.-22-astetta F
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.95
Ääniluokitus20 - 24 dB
AloitustyyppiVälitön
LämpösuojausLuokka P
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 20%
Jännite120/277
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennysalue (100% - 60% himmeä)
    • Lampun pituus (48 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 himmennysliitäntä 120/277v 48 tuuman lamppu
€10.11 / yksikkö