Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led-ohjain 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac | AF8GBR 26JT34

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led-ohjain 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac

Varastossa
Tuote: AF8GBR Malli: GE180/MV/V24T1-CRistiviite: 26JT34

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 85 astetta C.
Korkeus1 39 / 64 "
Tulovirta0.7 - 2.5 AAC
Tulojännite100 - 277 VAC
Pituus15.5 "
Lähtövirta3.8 ADC
Lähtöjännite24 VDC
Moottorin teho180W
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.656
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504409530

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristöluokitus (kostea sijainti)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led-ohjain 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac
€479.31 / yksikkö