Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE-VALAISIMET GE-260-IS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12 lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AD9DPZ Malli: GE-260-IS-MV-NRistiviite: 4PRX4
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
€55.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC1.24 ja 0.20
Liitäntälaite0.87
Liitäntälaite perheProLine (TM)
Korkeus1 11 / 16 "
Syöttö watteina48 ja 138
lampun tyyppiT12-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä1 tai 2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.187 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F48T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F60 / F64T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F60T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F64T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F72T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F96T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • Erityisominaisuudet: Multi Volt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinaMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiHinta
GE-VALAISIMET GE-240-RS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3 GE-240-RS-MV-N0.63 ja 0.131 5 / 16 "28 ja 7550-astetta FNopea€32.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12 lamput 120/277v
€55.19 / yksikkö