Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE-VALAISIMET GE-240-RS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12 lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AD9DPY Malli: GE-240-RS-MV-NRistiviite: 4PRX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.63 ja 0.13
Liitäntälaite0.87
Liitäntälaite perheProLine (TM)
Korkeus1 5 / 16 "
Syöttö watteina28 ja 75
lampun tyyppiT12-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.50-astetta F
F25T12-lamppujen määrä1 tai 2
F40T12-taivutettujen lamppujen määrä1 tai 2
Lamppujen määrä1 tai 2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiNopea
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.187 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F20T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F24 / F36T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F30T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F34T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F40T10-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F40T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F42 / F48T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • Erityisominaisuudet: Multi Volt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinaMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiHinta
GE-VALAISIMET GE-260-IS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-N1.24 ja 0.201 11 / 16 "48 ja 1380-astetta FVälitön€52.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektroniset liitäntälaitteet T12 lamput 120/277v
€31.57 / yksikkö